BELDEN | 9718 3681000
Multi-conducteurs-haute conductivité cuivre Speaker câble Zip parallèle Const 2 12 AWG PVC parallèle clair, Transparent

Nº PIÈCE FAB.  9718 3681000
Nº PIÈCE  B9718
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 12 échoués conducteurs en cuivre haute conductivité (65 x 30) ETP, isolation en PVC, en parallèle  : (1) étamé, (1) nu.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur TC DE CONDUCTIVITÉ ÉLEVÉE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE 1 1 AV. J.-C.
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524