BELDEN | 9721 0601000
Câble multi-conducteur, 8 conducteurs, 16 AWG, 19 x 29 brins, étamé cuivre, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9721 0601000
Nº PIÈCE  B9721
Offert par incréments de 75 PIEDS
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Audio, contrôle et Instrumentation câble. AWG 16 échoués 19 x 29 conducteurs en cuivre étamés, conducteurs câblés, isolation PVC, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 8 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NON répertorié par UL sous NEC
Code UNSPSC 26121524