BELDEN | 9728 0605000
Câble multi paire serpent, 24 AWG, 4 paires, 7 x 32 échouage, isolation en mousse polyéthylène, gaine en PVC, Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9728 0605000
Nº PIÈCE  B9728
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Appariés individuellement blindées, basse-condensateur 100 ohms ordinateur câble pour EIA RS-422 et les applications audio numériques.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800