BELDEN | 9729 06010000
Multi-conducteurs - paire torsadée blindée câble 2 FS PR 24 FHDPE AWG PVC (polychlorure de vinyle) Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9729 06010000
Nº PIÈCE  B9729
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) des conducteurs en cuivre étamés, Datalene isolation, paires, individuellement Beldfoil blindé torsadées (100 % de couverture), 24 AWG multibrins de drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS