BELDEN | 9730 06010000
Multi-serpent câble AWG 24, 3-paire de brins (7 x 32) conducteur de TC, Datalene isolation, paires, blindées individuellement, Beldfoil torsadées, 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC (polychlorure de vinyle) global

Nº PIÈCE FAB.  9730 06010000
Nº PIÈCE  B9730
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

Câble jumelé individuellement, basse-condensateur 100 ohms ordinateur câble blindé pour des applications audio EIA RS-422 et numériques.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800