BELDEN | 9732 060500
Multi-conducteurs - multi paire serpent câble 9 FS PR 24 AWG FHDPE PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9732 060500
Nº PIÈCE  B9732-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) conducteurs de TC, Datalene isolation, paires torsadées, blindées individuellement w/Beldfoil (100 % de couverture), 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC globale.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 9 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524