BELDEN | 9764 0101000
Coaxial - CATV câble AWG 14 GIFHDLDPE SH LDPE FS noir

Nº PIÈCE FAB.  9764 0101000
Nº PIÈCE  B9764
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série, 11, 14 AWG solide. 064" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolante en polyéthylène gaz injecté de mousse, Duobond Plus + aluminium tresse de blindage (77 % de couverture), veste de polyéthylène (noir ou orange).

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 11
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606