BELDEN | 9768 0601000
Multi-conducteurs - CM Note  : câble 12 FS PR 22 AWG PEHD PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9768 0601000
Nº PIÈCE  B9768
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) conducteur en cuivre étamé, isolation en polypropylène, paires blindées individuellement avec Beldfoil torsadées (100 % de couverture), dans l’ensemble veste de PVC et 22 AWG du drain en cuivre étamé fil torsadé.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524