BELDEN | 9773 0601000
Multi-conducteurs-Câbles audio, de contrôle et d’instrumentation3 FS PR 18 AWG PP PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9773 0601000
Nº PIÈCE  B9773-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

AWG 18 échoués conducteurs de TC (19 x 30), isolation en polypropylène, paires torsadées, blindées individuellement w/Beldfoil (100 % de couverture), 20 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800