BELDEN | 9773 0605000
Multi-conducteurs-Audio, de contrôle et d’Instrumentation câble 3 FS PR 18 AWG PP PVC (polychlorure de vinyle) Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9773 0605000
Nº PIÈCE  B9773
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 18 échoués conducteurs de TC (19 x 30), isolation en polypropylène, paires torsadées, blindées individuellement w/Beldfoil (100 % de couverture), 20 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS