BELDEN | 9791 0601000
Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour EIA RS-232 Applications 6 28 AWG FRFPE bouclier PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9791 0601000
Nº PIÈCE  B9791
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 28 échoués 7 x 36 conducteurs en cuivre étamés, Datalene isolation, Global Beldfoil 100 % couverture plus étamée cuivre étamé bouclier 65 % couverture, AWG 28 brin de fil de drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE D’ESSENCE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier DANS L’ENSEMBLE ISOLÉ DE INDV
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CLASSE 2
Code UNSPSC 26121524