BELDEN | 9809 060500
Câble d’ordinateur de faible capacité, 500' bobines, 28 AWG, 9 paires de brins conducteur de TC 7 x 36, isolation en polypropylène, Global Beldfoil + TC tresse de blindage 90 % de couverture, 28 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9809 060500
Nº PIÈCE  B9809-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Paires de câble avec une feuille/tresse de blindage global - câble ordinateur faible-condensateur pour EIA RS-232 et les applications de l’EIA RS-422.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 9 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE D’ESSENCE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier DANS L’ENSEMBLE ISOLÉ DE INDV
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CLASSE 2
Code UNSPSC 26121524