BELDEN | 9812 0601000
Multi-conducteurs - basse Capacitance câble d’ordinateur pour EIA RS-232/422 paires de 12 28 AWG PP SH PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9812 0601000
Nº PIÈCE  B9812-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 28 échoués (7 x 36) conducteurs de TC, isolation en polypropylène, Beldfoil globale (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (90 % de couverture), 28 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE D’ESSENCE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC HOMOLOGATION UL ART 725 CLASS 2
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Construction de blindage DANS L’ENSEMBLE ISOLÉ DE INDV
Code UNSPSC 26121524