BELDEN | 9814 0601000
Multi-conducteurs - basse Capacitance câble d’ordinateur pour EIA RS-232/422 paires de 31 28 AWG PP SH PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9814 0601000
Nº PIÈCE  B9814
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 28 échoués (7 x 36) conducteurs de TC, isolation en polypropylène, Beldfoil globale (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (90 % de couverture), 28 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 31 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE D’ESSENCE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC HOMOLOGATION UL ART 725 CLASS 2
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage DANS L’ENSEMBLE ISOLÉ DE INDV
Code UNSPSC 26121524