BELDEN | 9815 0101000
Twinax - 100 ohms Twinax TW PR 20 AWG PE PE BRD PE noir

Nº PIÈCE FAB.  9815 0101000
Nº PIÈCE  B9815
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

100 ohms, 20 AWG échoués (7 x 28). 037" un étamé / un conducteurs en cuivre nus, isolante en polyéthylène, Duofoil + TC tresse de blindage (95 % de couverture), veste de polyéthylène haute densité.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type TWINAXIAL
Matériau du conducteur SPÉCIAL CHEF D’ORCHESTRE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées OUI EST INONDÉE SUR TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 100 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Code UNSPSC 26121606