VON DUPRIN | US26D 9827EO 36 X 84
Périphérique de sortie, Surface Mount Vertical Rod, sortie seulement, lisser Satin chromé, sans Trim, pour 84" porte, ANSI 01, longueur 36", affaire

Nº PIÈCE FAB.  9827EO US26D 36X84
Nº PIÈCE  CS145833
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 9827 surface montée verticale Rod périphérique pour tous les Types de simples ou doubles portes, UL pour matériel de sortie de panique
  • Stock de couvertures portes creuses en métal avec découpes 86 ou 161
  • Le dispositif de 9827 possède un boîtier de mécanisme lisse
  • Vertical tige et loquet gardes sont Avilable pour protéger la tige en bas de l’appareil de sortie contre les dommages causés par les Impacts de chariots ou en passant à travers portes de civières

Spécifications  :

Dogging DOGGING STANDARD
Type de produit DISPOSITIF DE ROD DE SURFACE MOUNT VERTICAL
Finition US26D CHROME SATINÉ
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE, SVR
Grade ANSI, GRADE 1
Garniture/fonction SORTIE SEULEMENT
Longueur de rail - pouces 36
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Code UNSPSC 46171500