COMTROL CORPORATION | 98296-8
RocketPort III 8 Port USB serial hub

Nº PIÈCE FAB.  98296-8
Nº PIÈCE  480572
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les RocketPort USB Serial Hub III est un périphérique USB connecté 8-port serial expansion pour les ordinateurs clients et serveurs sur PC.

Caractéristiques

  • RoHS Directive 2002/95/ce conforme
  • Simplifié de port série expansionadd huit, individuels, à grande vitesse RS-232 ports série par série RocketPort USB
  • Ports série de compatibilité application supérieure apparaissent comme des ports COM/TTY standard, accessibles de n’importe quelle application
  • Toutes les out-of-the-box solution sans devoir ouvrir le châssis ou installer des cartes d’extension. Il suffit de brancher le RocketPort USB Serial Hub III à un port USB disponible
  • Support d’interface port série robuste prend en charge tous les périphériques série standards. Inclut contrôle de modem et de contrôle de flux matériel et logiciel sur tous les ports
  • Rapide, facile installno IRQ, adresses e/s ou canaux DMA pour configurer
  • Mesure de hauteur inférieure à 1,75
  • Configuration du port série port série persistante settingsinitially installé reste cohérente quel que soit le port USB utilisé sur le système

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE