BELDEN | 9830 060500
Multi-conducteurs - basse Capacitance câble d’ordinateur pour EIA RS-232/422 3 paires AWG 24 par SH PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9830 060500
Nº PIÈCE  B9830-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) TC conducteurs, isolante en polyéthylène, paires, Global Beldfoil torsadées (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (65 % de couverture), 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier DANS L’ENSEMBLE ISOLÉ DE INDV
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524