BELDEN | 9841 06010000
Conducteurs TC 24 AWG toronnés (7 x 32), blindage Beldfoil (100 % de couverture) et tresse de blindage TC (90 % de couverture), câble de drainage TC 24 AWG toronné

Nº PIÈCE FAB.  9841 06010000
Nº PIÈCE  B9841
Minimum 25 pieds
En stock

Description

Multi-conducteurs-câble d’ordinateur de faible capacité pour les applications de l’EIA RS-485, gaine en PVC 1-paire de conducteurs, 24 AWG, chrome.

Applications

Dans l’ensemble feuille/tresse bouclier, câble d’ordinateur de faible capacité pour EIA RS-485 applications plénum et non-plénum.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage DANS L’ENSEMBLE ISOLÉ DE INDV
Code UNSPSC 26121613