BELDEN | 9841 060500
AWG 24 échoués (7 x 32) conducteurs TC Beldfoil globale (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (90 % de couverture), 500' bobines, 24 AWG du TC vidange fil torsadé

Nº PIÈCE FAB.  9841 060500
Nº PIÈCE  B9841-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multi-conducteurs-câble d’ordinateur de faible capacité pour les applications de l’EIA RS-485, gaine en PVC 1-paire de conducteurs, 24 AWG, chrome.

Applications

Dans l’ensemble feuille/tresse bouclier, câble d’ordinateur de faible capacité pour EIA RS-485 applications plénum et non-plénum.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier DANS L’ENSEMBLE ISOLÉ DE INDV
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524