BELDEN | 9844 0601000
Low Capacitance ordinateur, 1000' enrouleurs, 24 AWG bloqués 7 x 32 conducteurs TC, isolante en polyéthylène, paires, Global Beldfoil torsadées + tresse TC protéger 90 % de couverture, AWG 24 fils multibrins TC drain, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9844 0601000
Nº PIÈCE  B9844-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles d’ordinateur Low-condensateur pour des applications de RS-485.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier DANS L’ENSEMBLE ISOLÉ DE INDV
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524