BELDEN | 9874 0601000
Multi-conducteurs-Audio, de contrôle et d’Instrumentation câble 6 FS PR 20 AWG PP PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9874 0601000
Nº PIÈCE  B9874-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (7 x 28) conducteurs de TC, isolation en polypropylène, paires torsadées, blindées individuellement w/Beldfoil (100 % de couverture), 22 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC globale.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS
Code UNSPSC 26121524