BELDEN | 9879 060500
Multi-conducteurs-Audio, de contrôle et d’Instrumentation câble 15 FS PR 20 AWG PP PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9879 060500
Nº PIÈCE  B9879-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (7 x 28) conducteurs de TC, isolation en polypropylène, paires torsadées, blindées individuellement w/Beldfoil (100 % de couverture), 22 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC globale.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 15 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS
Code UNSPSC 26121524