BELDEN | 9883 0101000
Câble d’audio, de contrôle et Instrumentation, 1000' bobines, 20 AWG, 3 paire de brins (10 x 30) TC conducteur, isolation en polypropylène, paires torsadées, blindées individuellement avec Beldfoil, 22 AWG TC drain torsadé, veste de polyéthylène haute densité

Nº PIÈCE FAB.  9883 0101000
Nº PIÈCE  B9883-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

Câble audio, de contrôle et d’instrumentation, plénum et non-plénum individuellement blindées.

Applications

Belden classics câbles offrent des performances de meilleur-dans-classe pour un large éventail d’applications  : industrielles, vidéo, son et sécurité et interconnexion.

Caractéristiques

  • Fiabilité et une qualité inégalée
  • Conceptions robustes qui respectent ou dépassent les normes UL
  • Prouvé les performances dans les installations dans le monde entier
  • Tailles de large gamme de AWG, comtes d’options, chef d’orchestre et paire de blindage
  • Options pratiques de banquettes marocaines
  • Polyoléfine isolants offrent des performances inférieures de capacité par rapport aux câbles avec isolants en PVC
  • Tefzel, TFE et FEP isolation et veste constructions proposent des cotes plus élevées de température
  • Disponibilité mondiale à travers un réseau de distributeurs Belden

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.