BELDEN | 9899 005500
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 18 AWG, 65 x 36 brins, étamé cuivre, isolation en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9899 005500
Nº PIÈCE  B9899-5
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conducteur en cuivre étamé, isolation en PVC. Utilisation de la sonde entraîne pour les électriques et électroniques de mesure pour l’équipement d’essai.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 65 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant ROUGE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 80 DEGRÉS CENTIGRADES (176 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1855