VON DUPRIN | 99-ALK US28 36
Sortie périphérique batterie alarme Kit, couverture Standard, rainurée, 24 volts DC, 36" longueur, aluminium, anodisé pour 99 série sortie périphérique

Nº PIÈCE FAB.  99-ALK US28 36
Nº PIÈCE  CS896449
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Le Kit d’alarme de batterie ALC est un moyen Simple mais efficace pour dissuader toute utilisation non autorisée d’une ouverture
  • Alors que le périphérique de sortie est encore un moyen d’évacuation, l’ALK Kit contient une corne interne
  • Quand on appuie sur la barre de contact, la corne sonne pour fournir un Audible des moyens de signalisation que l’ouverture a été violé
  • Le Kit d’alarme peut être armé ou désarmé par clé
  • La corne est évaluée à 85 décibels

Spécifications  :

Type de produit ACCESSOIRE DE PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE
Alarme SORTIE ALARME INCLUS
Fini US28 ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ
Catégorie de ventes ACCESSOIRE DE PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE
Fonction ALARMÉ SORTIE BAR OU PADDLE
Tension d'entrée FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 24 VOLTS DC
Longueur de rail - pouces POUCES 36
Commutateurs INTERRUPTEUR SIMPLE