BELDEN | E4X1000 9903
Multi-conducteurs-10Base Transceiver 5 124 AWG, 328 AWG SHPR PP SH PVC gris, lumière déc

Nº PIÈCE FAB.  9903 E4X1000
Nº PIÈCE  B9903
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

28 et 24 AWG monobrins conducteurs TC, non-plénum, isolation en polypropylène, paires torsadées, bande d’isolement dans l’ensemble polyester + Duofoil + TC tresse de blindage (92 % de couverture), fil de drain, gaine en PVC gris de la lumière.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121524