BELDEN | E4X3280 9907
Coax - câble Coaxial - Thinnet 10Base2 Ethernet coaxial de Type RG-58 déc gris, la lumière

Nº PIÈCE FAB.  9907 E4X3280
Nº PIÈCE  B9907
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (19 x 32). 037" étamé conducteur en cuivre, isolation de mousse de polyéthylène, Duobond II (100 % de couverture) plus une tresse de cuivre globale tresse de blindage (93 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial ETHERNET/MINCE TRONC COAX
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1