BELDEN | 9925 0601000
AWG 24, trois brins (7 x 32) étamé conducteurs en cuivre, isolation Datalene, Beldfoil globale ainsi qu’un bouclier de tresse cuivre étamé (65 % de couverture), câble, gaine en PVC de vidange

Nº PIÈCE FAB.  9925 0601000
Nº PIÈCE  B9925
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) étamé conducteurs en cuivre, isolation Datalene, Global Beldfoil (100 % de couverture) plus un bouclier de tresse cuivre étamé (65 % de couverture), fil, gaine en PVC de vidange.

Applications

Multi-conducteurs-câble d’ordinateur de faible capacité pour les applications de l’EIA RS-232/RS423.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800