BELDEN | 9926 0091000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 26 AWG, 7 x 34 brins, étamé cuivre, isolation en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9926 0091000
Nº PIÈCE  B9926-9
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conducteur en cuivre étamé, isolation en PVC. 105ºC nominale, 300V. Note  : 600V peak pour circuits électroniques et le câblage interne des équipements électriques et électroniques.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLANC
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1007