VON DUPRIN | 9927EO US28 36 X 84
Dispositif, tige en Surface Mount Vertical, jusqu'à la sortie cannelée seulement, cas, longueur 36", ANSI 01, aluminium anodisé, sans Trim, pour 84" porte

Nº PIÈCE FAB.  9927EO US28 36X84
Nº PIÈCE  CS896399
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 9927 surface montée verticale Rod périphérique pour tous les Types de simples ou doubles portes, UL pour matériel de sortie de panique
  • Stock de couvertures portes creuses en métal avec découpes 86 ou 161
  • Le dispositif de 9927 possède un boîtier cannelé
  • Vertical tige et loquet gardes sont disponible t protéger la tige en bas de l’appareil de sortie contre les dommages causés par les Impacts des chariots ou des civières en passant à travers portes

Spécifications  :

Dogging DOGGING STANDARD
Fini US28 ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ
Grade ANSI, GRADE 1
Type de produit DISPOSITIF DE ROD DE SURFACE MOUNT VERTICAL
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE, SVR
Longueur de rail - pouces 36
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Garniture/fonction SORTIE SEULEMENT
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.