VON DUPRIN | 9927L-F US26D RHR 36 X 84
Dispositif de sortie, le feu évalué Surface monté sur tige verticale, classées au feu, revers de la main droite, garniture du levier, affaire rainuré, longueur 36" Satin chromé, pour porte de 36" x 84"

Nº PIÈCE FAB.  9927L-F US26D RHR 36X84
Nº PIÈCE  CS195445
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 9927-F feu sortie en saillie des paires de volumes de tige verticale des portes vers le haut à 8 pieds x 10 pieds, UL pour feu matériel de sortie
  • Le dispositif de 9927-F possède un boîtier cannelé
  • Vertical tige et loquet gardes sont disponibles pour protéger la tige en bas de l’appareil de sortie contre les dommages causés par les Impacts de chariots ou en passant à travers portes de civières
  • Tige et loquet gardes peuvent être utilisés sur métal creux ou portes coupe-feu Composite revêtu Tin

Spécifications  :

Type de produit DISPOSITIF DE ROD DE SURFACE MOUNT VERTICAL
Fini US26D CHROME SATINÉ
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE, SVR
Grade ANSI, GRADE 1
Garniture/fonction FONCTION DE CLASSE
Longueur de rail - pouces 36
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Assiette Design LEVIER PLAT AVEC RETOUR, ROSACE
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE SORTIE DE FEU
Code UNSPSC 46171500