BELDEN | 9928 0081000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 28 AWG, 7 x 36 brins, étamé cuivre, isolation en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9928 0081000
Nº PIÈCE  B9928-8
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conducteur en cuivre étamé, isolation en PVC. Évaluée à 105 ºC, 300V. Note  : 600V crête pour circuits electrinic et de câblage interne de l’électronique et de matériel d’eletrical.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLANC
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1007