BELDEN | 9929 0601000
Multi-conducteurs - basse-condensateur ordinateur câble pour EIA RS-232/423 5 24 AWG FHDPE SH PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9929 0601000
Nº PIÈCE  B9929-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) conducteurs de TC, Datalene isolation, Beldfoil globale (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (65 % de couverture), fil, gaine en PVC de vidange.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 5 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524