COMTROL CORPORATION | 99355-1
Carte série de RocketPort uPCI 16 Port PCI

Nº PIÈCE FAB.  99355-1
Nº PIÈCE  480570
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La carte d’extension du 16-Port serial uPCI RocketPort est compatible avec tous les 3,3 et 5 architectures de bus PCI Volt. Il fournit 16 « natifs » ports série utilisant un seul slot pour carte PCI et un module d’interface série externes.

Caractéristiques

  • RoHS Directive 2002/95/ce conforme
  • Conception universelle de PCI supportant 3,3 et des architectures de bus PCI Volt 5 assure la compatibilité avec toutes les architectures de bus PCI actuels
  • E/s capacités de cartographie simplifie l’installation, élimine les conflits de mémoire et permet la compatibilité plug-and-play
  • 16-port serial expansion utilisant un seul emplacement PCI offre d’extension du port série à grande échelle
  • Standard IT rackmount RJ45 et surtension protégés DB25 interfaces disponibles assure la compatibilité avec les équipements existants de montage en rack et environnements sévères
  • Processeur RISC 36MHz dédié intégré minimise l’utilisation du processeur « hôte »
  • Support pour RS-232 et interfaces RS-422 sur chaque port offre plus d’options et une plus grande compatibilité
  • Transmettre les tampons 16 fois plus grands et 64 fois plus grands qu’un 16550 UART contribue à assurer le transfert de données sans heurt et efficace de tampons de réception
  • Prise en charge robuste pilote permet carte pour fonctionner de manière transparente avec les systèmes d’exploitation populaires

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE