BELDEN | 9942 060500
22 AWG, 6 échoués (7 x 30) étamé conducteurs en cuivre, isolation en PVC S-R, 500' bobine, Beldfoil globale + bouclier de tresse cuivre étamé, gaine en PVC, 300V, 80C

Nº PIÈCE FAB.  9942 060500
Nº PIÈCE  B9942-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

classic Line de Belden comprend un certain nombre de haute qualité, haute fiabilité multi-conducteurs et câbles jumelés. Ces connues des artistes interprètes ou exécutants répondent ou dépassent les normes UL et ont été utilisés dans le monde entier depuis des décennies.
Belden produits classiques sont fabriqués dans une grande variété de tailles de calibre (AWG), matériaux d’isolation, des configurations de blindage et chemisage de matériaux, y compris les versions plénum et haute température. Ces multi-conducteurs et produits appariés offrent de meilleur-dans-classe performances et fiabilité dans de nombreux systèmes différents.

Applications

Multi-conducteurs-câbles d’ordinateur Low-condensateur pour les applications de l’EIA RS-232

Caractéristiques

  • Fiabilité et une qualité inégalée
  • Conceptions robustes qui respectent ou dépassent les normes UL
  • Prouvé les performances dans les installations dans le monde entier
  • Tailles de large gamme de AWG, comtes d’options, chef d’orchestre et paire de blindage
  • Options pratiques de banquettes marocaines
  • Polyoléfine isolants offrent des performances inférieures de capacité par rapport aux câbles avec isolants en PVC
  • Tefzel, TFE et FEP isolation et veste constructions proposent des cotes plus élevées de température
  • Disponibilité mondiale à travers un réseau de distributeurs Belden

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524