PEPPERL + FUCHS INC | 99441-1
DeviceMaster jusqu'à 1-Port 5-30 V DC

Nº PIÈCE FAB.  99441-1
Nº PIÈCE  480557
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DeviceMaster UP offre une solution flashable qui configure en quelques minutes via le web, vous permettant de soutenir les grands industriels réseaux Ethernet Cpl - EtherNet/IP, PROFINET ou Modbus/TCP - sur une seule plateforme.

Applications

Le DeviceMaster UP offre une connectivité EtherNet/IP, Modbus et Profinet IO innovante pour une grande variété d’appareils. Il peut permettre vous permet de rapidement connecter PLC, SCADA, serveurs OPC et applications pour les périphériques tels que les scanners de codes barres, lecteurs RFID, peser les échelles, systèmes de vision, imprimantes, encodeurs, HVAC et capteurs.

Caractéristiques

  • DualConnectPlus(tm) technologie connecter simultanément les série et les périphériques Ethernet pour automates et/ou les demandes. Filtrage des données de chaîne, RFID et code-barres élimine les données redondantes lors de l’extraction des paramètres RFID et code à barres.
  • Connectivité de PLC de fournir aux matériels série standard avec protocole de support pour EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP, Modbus RTU/ASCII et TCP/IP
  • Modèles pris en charge PLC
  • EtherNet/IP  : Allen Bradley ControlLogix famille, MicroLogix SLC 5/05, PLC-5
  • PROFINET  : Siemens ET 400, 300 S7
  • Modbus  : Modicon Quantum, Premium, Momentum, Compact, Micro, GE Fanuc Rx7i, Rx3i, 90-70, 90-30, Versamax
  • Grand angle  : 37 74C plage de température industrielle
  • Entrée d’alimentation variable élimine le besoin pour les convertisseurs de puissance
  • Logiciel de surveillance et de gestion de Plus de PortVision surveille les périphériques sur le réseau et permet à l’utilisateur afficher l’État, mise à jour firmware et résoudre les problèmes à distance automatiquement
  • RoHS Directive 2002/95/ce conforme
  • Fonctionnalités SSL & SSH gestion de la sécurité, le cryptage SSL des données série stream

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 43222605