COMTROL CORPORATION | 99445-9
Serveur de périphériques série Port DeviceMaster RTS 4 avec connexions DB9 - RS/232/422/485

Nº PIÈCE FAB.  99445-9
Nº PIÈCE  480565
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Comtrol DeviceMaster RTS 4-Port DB9 est qu'un serveur quatre ports dispositif conçu pour permettre au réseau de communication série appareils.

Caractéristiques

  • RoHS Directive 2002/95/ce conforme
  • NEMA TS2 certifié
  • Aucun câble série distance limites 4-Port DB9 serial pont ethernet ne permet la communication entre un PC hôte et périphériques série situés n’importe où via un réseau Ethernet
  • Les interfaces série RS-232/422/485 sélectionnable par logiciel simplifient la configuration et éliminer les manipulations mécaniques associés aux produits DIP-switch
  • Compatibilité des applications prend en charge TCP/IP, TTY ou COM natif et modes de communication à la prise
  • Configuration basée sur le Web rend la configuration et la gestion des changements rapides et faciles
  • Administrateur d’alertes de notification électronique en temps réel événement d’éventuels problèmes de connexion et de la sécurité
  • Boîtier métallique robuste permet de panneau et montage en rack en option
  • Température nominale pour les conditions extrêmes d’exploitation température de - 37 à 74C permet DeviceMaster à fonctionner dans une grande variété d’environnements difficiles
  • Logiciel de surveillance et de gestion distante PortVision Plus automatiquement localise DeviceMasters sur le réseau, permet à l’utilisateur afficher l’État, mise à jour firmware et résoudre les problèmes à distance
  • Fonctionnalités SSL & SSH gestion de la sécurité, le cryptage SSL des données série stream

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE