COMTROL CORPORATION | 99446-6
Serveur de périphériques série Port DeviceMaster RTS 4 avec RJ45 connexions - RS/232/422/485

Nº PIÈCE FAB.  99446-6
Nº PIÈCE  480561
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Comtrol DeviceMaster RTS 4-Port DB9/RJ45 est un serveur quatre ports dispositif conçu pour permettre au réseau de communication série appareils.

Caractéristiques

  • RoHS Directive 2002/95/ce conforme
  • Aucune limitation de distance de câble série ne permet la communication entre un PC hôte et périphériques série situés n’importe où via un réseau Ethernet
  • RS sélectionnable par logiciel-232, RS-422, ou interfaces série RS-485 simplifier la configuration et éliminer les manipulations mécaniques associés aux produits DIP-switch
  • Compatibilité des applications prend en charge les modes de communication COM, ATS ou TCP/IP Socket natif
  • Configuration basée sur le Web rend la configuration et la gestion des changements rapides et faciles
  • Administrateur d’alertes de notification électronique en temps réel événement d’éventuels problèmes de connexion et de la sécurité
  • Connexion de réseau Ethernet de 10/100 2 ports intégré simplifie l’interrupteur
  • Boîtier métallique robuste permet de panneau et montage en rack en option
  • Température nominale pour les conditions extrêmes d’exploitation température de - 37 à 74C permet DeviceMaster à fonctionner dans une grande variété d’environnements difficiles
  • Logiciel de surveillance et de gestion à distance PortVision localise automatiquement les DeviceMasters sur le réseau, permettant aux utilisateurs d’afficher l’État, mise à jour firmware et résoudre les problèmes à distance
  • Kit de développement logiciel disponible pour les utilisateurs intéressés à écrire des applications personnalisées sur la plateforme DeviceMaster
  • Fonctionnalités SSL & SSH gestion de la sécurité, le cryptage SSL des données série stream

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE