BELDEN | 9945 0601000
Multi-conducteurs - ordinateur câble pour EIA RS-232 Applications 9 22 AWG PVC SH PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9945 0601000
Nº PIÈCE  B9945-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) conducteurs de TC, isolation PVC S-R, Beldfoil globale (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (65 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 9 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524