COMTROL CORPORATION | 99450-3
Serveur de périphériques série Port DeviceMaster RTS 16 avec raccords RJ45 - RS/232/422/485

Nº PIÈCE FAB.  99450-3
Nº PIÈCE  480553
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Comtrol DeviceMaster RTS 16-Port RJ45 est qu'un serveur 16-port périphérique conçu pour l’activation de réseau de communication série appareils.

Caractéristiques

  • RoHS Directive 2002/95/ce conforme
  • Aucune limitation de distance de câble série ne permet la communication entre un PC hôte et périphériques série situés n’importe où via un réseau Ethernet
  • RS sélectionnable par logiciel-232, RS-422, ou interfaces série RS-485 simplifier la configuration et éliminer les manipulations mécaniques associés aux produits DIP-switch
  • Compatibilité des applications prend en charge TCP/IP, TTY ou COM natif et modes de communication à la prise
  • Connexion de réseau Ethernet de 10/100 2 ports intégré simplifie l’interrupteur
  • Configuration basée sur le Web rend la configuration et la gestion des changements rapides et faciles
  • Administrateur d’alertes de notification électronique en temps réel événement d’éventuels problèmes de connexion et de la sécurité
  • Température nominale pour les conditions extrêmes d’exploitation température de - 20 à 60C permet DeviceMaster à fonctionner dans une grande variété d’environnements difficiles
  • Montage en rack 1U logement assure la compatibilité avec les équipements informatiques existants
  • PortVision Plus télésurveillance et gestion localise automatiquement les DeviceMasters sur le réseau, permettant aux utilisateurs d’afficher l’État, mise à jour firmware et résoudre les problèmes à distance
  • Kit de développement logiciel disponible pour les utilisateurs intéressés à écrire des applications personnalisées sur la plateforme DeviceMaster
  • Fonctionnalités SSL & SSH gestion de la sécurité, le cryptage SSL des données série stream

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.