COMTROL CORPORATION | 99455-8
DeviceMaster RTS 16 Port rackmount périphérique série serveur avec des connexions RJ45 - RS/232/422/485

Nº PIÈCE FAB.  99455-8
Nº PIÈCE  480550
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Comtrol DeviceMaster RTS 16-Port Rackmount est qu'un serveur 16-port périphérique conçu pour l’activation de réseau de communication série appareils.

Caractéristiques

  • RoHS Directive 2002/95/ce conforme
  • Aucune limitation de distance de câble série ne permet la communication entre un PC hôte et périphériques série situés n’importe où via un réseau Ethernet
  • RS sélectionnable par logiciel-232, RS-422, ou interfaces série RS-485 simplifier la configuration et éliminer les manipulations mécaniques associés aux produits DIP-switch
  • Compatibilité des applications prend en charge les modes de communication COM, ATS ou TCP/IP Socket natif
  • Cordons d’alimentation intégrée autodétection 120/240 V alimentation AC avec USA et Euro
  • Web-basedconfiguration rend la configuration et la gestion des changements rapides et faciles
  • Administrateur d’alertes de notification électronique en temps réel événement d’éventuels problèmes de connexion et de la sécurité
  • Métal robuste boîtier 1U montables en rack
  • Température nominale pour conditions extrêmes operatng température de - 37 à 74C permet DeviceMaster à fonctionner dans une grande variété d’environnements difficiles
  • Gestion et surveillance à distance PortVision localise automatiquement les DeviceMasters sur le réseau, permettant aux utilisateurs d’afficher l’État, de mettre à jour le micrologiciel et le reso lve questions à distance
  • Kit de développement logiciel disponible pour les utilisateurs intéressés à écrire des applications personnalisées sur la plateforme DeviceMaster
  • Fonctionnalités SSL & SSH gestion de la sécurité, le cryptage SSL des données série stream

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE