BELDEN | 9947 0601000
Câble d’ordinateur, 1000' rouleaux, 22 AWG, 15 brins conducteur de TC (7 x 30), isolation en PVC S-R, dans l’ensemble Beldfoil + TC tresse de blindage (65 % de couverture), gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9947 0601000
Nº PIÈCE  B9947-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

Ensemble grille/tresse blindage câble d’ordinateur pour EIA RS-232 applications, isolation de PVC semi-rigide et gaine en PVC chromé.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 15 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524