COMTROL CORPORATION | 99471-8
Ce DeviceMaster jusqu'à 1-Port embarqué industriel de V DC 5-30 passerelle Ethernet opère dans des gammes de température large et fournit des réseaux intelligent pour toute entreprise

Nº PIÈCE FAB.  99471-8
Nº PIÈCE  485906
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Chez Comtrol, nous croyons passerelles doivent être intelligent, robuste et facile à utiliser. Le DeviceMaster UP offre une connectivité EtherNet/IP, Modbus et Profinet IO innovante pour une grande variété d’appareils. Il peut permettre vous permet de rapidement connecter PLC, SCADA, serveurs OPC et applications pour les périphériques tels que les scanners de codes barres, lecteurs RFID, peser les échelles, systèmes de vision, imprimantes, encodeurs, HVAC et capteurs. Avec ses pages de configuration simplifiée basée sur le web, des fonctionnalités innovantes et des informations de diagnostic informatives, le DeviceMaster UP fournit les fonctionnalités requises pour rendre votre travail plus facile.

Caractéristiques

  • Technologie DualConnectPlus(TM) - connecter simultanément les série et les périphériques Ethernet pour automates et/ou les demandes. Filtrage des données de chaîne, RFID et code-barres élimine les données redondantes lors de l’extraction des paramètres RFID et code à barres.
  • Connectivité de fournir PLC - aux matériels série standard avec le support du protocole pour EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP, Modbus RTU/ASCII et TCP/IP
  • Modèles pris en charge PLC -
  • EtherNet/IP  : Allen Bradley ControlLogix famille, MicroLogix SLC 5/05, PLC-5
  • PROFINET  : Siemens400, 300 S7
  • Modbus  : Modicon Quantum, Premium, Momentum, Compact, Micro, GE Fanuc Rx7i, Rx3i, 90-70, 90-30, Versamax
  • Grand angle  : 37C à 74C plage de température industrielle
  • D’alimentation puissance variable - passerelle de série ethernet ports 1 V DC élimine le besoin pour les convertisseurs de p
  • Logiciel de surveillance et de gestion de Plus de PortVision - surveille les périphériques sur le réseau et permet à l’utilisateur afficher l’État, mise à jour firmware et résoudre les problèmes à distance automatiquement
  • RoHS Directive 2002/95/ce conforme

Description des spécifications

Spécification d’Interface de bus  : 10/100 BASE-T
Mémoire - Flash  : 4 Mo
Méthode d’installation  : embarqué
Indicateurs LED  : 100MB Ethernet, Duplex, Ethernet liaison/activité et statut
Dimensions  : 3,5 "x 0,6" x 2,6", 8,89 x 1,52 x 6,6 cm
Poids du produit  : 1,8 oz, 51,03 g
Type de connecteur  : RJ45F
Nombre de Ports  : 1

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE