COMTROL CORPORATION | 99480-0
Serveur de périphériques série Port DeviceMaster RTS 2 avec connexions bornier RS/232/422/485

Nº PIÈCE FAB.  99480-0
Nº PIÈCE  480577
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 2E 1-Port de DeviceMaster RTS est un serveur de périphérique série qui peut être utilisé pour le réseau activer deux périphériques série sur un réseau Ethernet.

Applications

Les ports 2 DeviceMaster RTS 1E et 2E sont les modèles les plus récents en ligne populaire de Comtrol de DeviceMaster serial device Server. Ces produits peuvent servir à activer réseau deux périphériques série sur n’importe quel réseau Ethernet et conviennent parfaitement aux applications en  :

? Circulation et du transport ;
? Automatisation industrielle ;
? Matériel de manutention ; ou
? Tout projet qui nécessite une communication série-vers-Ethernet avec installations d’équipement sur rail DIN.

Caractéristiques

  • Performances éprouvées de DeviceMaster
  • Communication série des vitesses allant jusqu'à 230 kbit/s par port
  • Interfaces sélectionnable par logiciel RS-232/422/485
  • 2E 1-port ethernet serial bridge comprend conception pratique de rail DIN
  • Connexions à bornier à vis
  • Gamme de puissance d’entrée
  • Conforme RoHS
  • Gestion SSL & SSH, le cryptage SSL des données série stream

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE