BELDEN | 9952 009500
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 2, 16 AWG, 19 x 29 brins, étamé cuivre, isolation PVC/Nylon, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9952 009500
Nº PIÈCE  B9952-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 les conducteurs en cuivre brin AWG (19 x 29) étamé, conducteurs câblés, peau de nylon sur isolation, isolation de PVC, cuivre étamé tresse de blindage (90 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Code UNSPSC 26121524