BELDEN | 9953 0091000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 3, 16 AWG, 19 x 29 brins, étamé cuivre, isolation PVC/Nylon, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9953 0091000
Nº PIÈCE  B9953
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 les conducteurs en cuivre brin AWG (19 x 29) étamé, conducteurs câblés, peau de nylon sur isolation, isolation de PVC, cuivre étamé tresse de blindage (90 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524