COMTROL CORPORATION | 99562-3
Cette porte d’entrée DeviceMaster DB9M 2E 2-Port ethernet a hautement flexible et unique fonction Modbus et fonctionne dans une plage de températures étendue

Nº PIÈCE FAB.  99562-3
Nº PIÈCE  485908
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DeviceMaster UP a été conçu pour répondre aux demandes de plus en plus diverses installations de Modbus d’aujourd'hui. Comtrol a mis au point trois demandes de firmware Modbus uniques qui offrent une connectivité à large gamme de Modbus. Connexions simples ou complexes Modbus réseaux, vous pouvez le faire avec un DeviceMaster UP. Très souple et robuste, le DeviceMaster UP assure la connectivité entre une vaste gamme de Modbus contrôleurs et périphériques. Simplifié des pages de configuration, des fonctionnalités innovantes et des informations de diagnostic informatives que tous faire pour l’installation rapide et facile des installations Modbus encore plus complexes.

Caractéristiques

  • Connexions de DIN-rail de montage et vis d’alimentation terminal
  • Très souple et unique fonctionnalité Modbus
  • Plusieurs types de maître et esclave Modbus
  • Support de périphériques série RAW/ASCII et Ethernet
  • Entrée d’alimentation variable élimine le besoin pour les convertisseurs de puissance
  • Deux ports Ethernet pour daisy chaining connexions réseau entre plusieurs unités
  • RoHS Directive 2002/95/ce conforme

Description des spécifications

Spécification d’Interface de bus  : 10/100 BASE-T
Mémoire - SDRAM  : 8 Mo, Flash  : 4 Mo
Pièce jointe  : UL94-V0 plastique
Méthode d’installation  : DIN Rail (35mm)
Indicateurs LED  : Activité ETHERNET, ETHERNET LINK et statut
Dimensions  : 4,6 "x 3,9" x 1,8", 11,68 x 9,9 x 4,57 cm
Poids du produit  : 6,5 oz, 184,27 g
Type de connecteur  : RJ45F Auto MDI/MDI-X

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.