COMTROL CORPORATION | 99580-7
DeviceMaster LT16 (sans le PS), 16-serial port, 2 serveur de périphérique de port ethernet

Nº PIÈCE FAB.  99580-7
Nº PIÈCE  599494
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DeviceMaster LT16 est qu'un serveur 16-port périphérique conçu pour permettre au réseau de communication série appareils n’importe où sur un réseau Ethernet ou via Internet. Il dispose d’une conception de montage sur panneau low profile, les interfaces série RS232/422/485 sélectionnable par logiciel et transmission de données et de gestion du dispositif sécurisé via des connexions SSL et SSH. Ce produit est livré sans bloc d’alimentation.

Applications

Lorsqu’il est utilisé avec le logiciel de pilote NSLink(TM) inclus et un PC hôte, le DeviceMaster permet de placement des ports COM ou ATS n’importe où sur un réseau Ethernet ou via Internet. Dans les applications où séries dispositifs de connexion à un PC sans logiciels changement est une exigence, une paire de DeviceMaster unités peut être utilisée pour créer un tunnel série point à point sur le réseau qui transfère des données série en toute transparence via des connexions de socket TCP ou UDP.

Caractéristiques

  • Aucune limitation de distance de câble série ne permet la communication entre un PC hôte et périphériques série situés n’importe où via un réseau Ethernet
  • Ports de sélectionnable par logiciel RS-16/232/422 485 avec résistances de terminaison
  • Deux ports Fast Ethernet de 10/100
  • Compatibilité des applications prend en charge TCP/IP, TTY ou COM natif et modes de communication à la prise
  • Basé sur le Web ou Windows de configuration rend la configuration et la gestion des changements rapides et faciles
  • Administrateur d’alertes de notification électronique en temps réel événement d’éventuels problèmes de connexion et de la sécurité
  • Température de fonctionnement large de 0 à 60C
  • Profil bas, boîtier compact facilite le montage et l’installation facile
  • PortVision DX pour une configuration rapide et télégestion
  • Sécurité via des connexions SSL & SSH, le cryptage SSL des données série stream
  • Support pour les derniers systèmes d’exploitation de Windows (y compris Windows 7 à 8) et les noyaux Linux
  • Indicateurs LED pour état de puissance et portuaire
  • RoHS2 conforme aux termes de CE

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.