BELDEN | 9965 0091000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 1, 22 AWG, 19 x 34 brins, étamé cuivre, isolation PVC/Nylon, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9965 0091000
Nº PIÈCE  B9965
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués 19 x 34 conducteurs en cuivre étamés, peau claire en nylon sur isolation, isolation de PVC, tresse cuivre étamé bouclier veste de couverture PVC de 90 %.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE